Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN16 DN125 - VPF44.125F135

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN16 DN125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 125

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 23...135 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625004170

Réf. Sonepar

05669004041

Réf. Fournisseur

VPF44.125F135

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 125

modèle:

ressort/cartouche

débit:

23...135 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur du tube:

139.7 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans

différence minimale de pression:

45 kPa

type de compensation de pression:

mécanique

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

400 mm

longueur de travail:

400 mm

hauteur:

609 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne combinée équilibrage PN16 DN125

Les Atouts de l'article:

For use in heating, ventilation, air conditioning systems and district heating as a control valve in closed circuits.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.