Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN25 DN65 - VPF54.65F25

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne combinée équilibrage PN25 DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 65

  • raccordements - à bride

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 4.5...4.5 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625011437

Réf. Sonepar

05669501143

Réf. Fournisseur

VPF54.65F25

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 65

raccordements:

à bride

modèle:

ressort/cartouche

débit:

4.5...4.5 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur du tube:

65 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

3200 kPa

raccord élément de commande:

autre

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

20 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

290 mm

longueur de travail:

290 mm

hauteur:

330 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne combinée équilibrage PN25 DN65

Les Atouts de l'article:

VPF54.65F25For use in heating, ventilating, air conditioning systems and district heating as a control valve in closed circuits

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.