Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 - VQP46.15L0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle - ressort/cartouche
débit - 30...30 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625010768
Réf. Sonepar
05669501076
Réf. Fournisseur
VQP46.15L0.5
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
30...30 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur du tube:
15 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
19 kPa
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
4 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
75 mm
longueur de travail:
75 mm
hauteur:
101 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...90 °C
Les Atouts de l'article:
VQP46.15L0.5Presettable PICVs, PN 25, externally threaded for- ventilation and air conditioning systems for water side control and automatic hydraulic balancing of air after-treatment devices, such as fan convectors, induction units, a...
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


