Non retournable

Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15 - VQI46.15F1.3Q

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 300...300 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625010782

Réf. Sonepar

05669501078

Réf. Fournisseur

VQI46.15F1.3Q

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

300...300 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans

différence minimale de pression:

27 kPa

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

4 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

72 mm

longueur de travail:

72 mm

hauteur:

101 mm

pays de fabrication:

CHINE

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...90 °C

PICV préréglables, PN 25, filettés en interne pour les systèmes de ventilation et de climatisation pour le contrôle côté eau et l’équilibrage hydraulique automatique des dispositifs de post-traitement de l’air

Les Atouts de l'article:

VQI46.15F1.3QPresettable PICVs, PN 25, internally threaded for- ventilation and air conditioning systems for water side control and automatic hydraulic balancing of air after-treatment devices, such as fan convectors, induction units, and in heat exchangers for heating or cooling.- heating systems for heating zones such as floor heating systems, apartments, individual rooms, etc.- closed circuitsVolumetric flow 30…1300 l h. With pressure measuring points P T.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.