Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN20 - VQI46.20F1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
raccordements - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle - ressort/cartouche
débit - 320...320 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625010829
Réf. Sonepar
05669501082
Réf. Fournisseur
VQI46.20F1.5
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 20
raccordements:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle:
ressort/cartouche
débit:
320...320 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
diamètre extérieur du tube:
20 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
35 kPa
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
4 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
78 mm
longueur de travail:
78 mm
hauteur:
101 mm
pays de fabrication:
DANEMARK
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Non
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...90 °C
Les Atouts de l'article:
VQI46.20F1.5Presettable PICVs, PN 25, internally threaded for- ventilation and air conditioning systems for water side control and automatic hydraulic balancing of air after-treatment devices, such as fan convectors, induction units, and in heat exchangers for heating or cooling.- heating systems for heating zones such as floor heating systems, apartments, individual rooms, etc.- closed circuitsVolumetric flow 320…1500 l h. Without pressure measuring points P T.
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


