Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25 - VQP46.25F1.8Q

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 620...620 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625010713

Réf. Sonepar

05669501071

Réf. Fournisseur

VQP46.25F1.8Q

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 25

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

modèle:

ressort/cartouche

débit:

620...620 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

diamètre extérieur du tube:

25 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans

différence minimale de pression:

30 kPa

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

4 mm

avec robinet de mesure:

Oui

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

98 mm

longueur de travail:

98 mm

hauteur:

101 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...90 °C

Vanne combinée tout-ou-rien PN25 DN25

Les Atouts de l'article:

VQP46.25F1.8QPresettable PICVs, PN 25, externally threaded for- ventilation and air conditioning systems for water side control and automatic hydraulic balancing of air after-treatment devices, such as fan convectors, induction units, ...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.