Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne frigorifique ammoniac kvs 0,4m3 h - MVS661.25-0.4N

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne frigorifique ammoniac kvs 0,4m3 h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914068965

Réf. Sonepar

05669001272

Réf. Fournisseur

MVS661.25-0.4N

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 25

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

obturateur:

25 mm

différence de pression max. CA:

250000 bar

température ambiante max.:

55 °C

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

0.4

longueur raccordement 1:

80 mm

longueur utile raccordement 1:

80 mm

longueur raccordement 2:

80 mm

longueur utile raccordement 2:

80 mm

hauteur:

285 mm

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

Vanne frigorifique ammoniac kvs 0,4m3 h

Les Atouts de l'article:

MVS661.25-0.4NVannes 2 voies à fermeture hermétique pour la régulation modulante des circuits réfrigérants y compris des refroidisseurs et des pompes à chaleur.- Applications de gaz d'expansion, de gaz chaud et d'aspiration avec...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.