Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne frigorifique DN15 kvs 1,0m3 h - MVL661.15-1.0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne frigorifique DN15 kvs 1,0m3 h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914016034

Réf. Sonepar

05669001268

Réf. Fournisseur

MVL661.15-1.0

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

obturateur:

15 mm

différence de pression max. CA:

250000 bar

température ambiante max.:

55 °C

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

propriétés antidéflagrantes:

zone Ex 1

valeur KVS:

1

longueur raccordement 1:

70 mm

longueur utile raccordement 1:

70 mm

longueur raccordement 2:

70 mm

longueur utile raccordement 2:

70 mm

hauteur:

276 mm

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

Vanne frigorifique DN15 kvs 1,0m3 h

Les Atouts de l'article:

MVL661.15-1.0Vannes 2 voies à fermeture hermétique pour la régulation modulante des refroidisseurs et des pompes à chaleur.- Applications d'expansion, de gaz chauds et d'aspiration avec un seul type de vanne- PS45, acier inoxydab...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.