Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne frigorifique DN25 kvs 6,3m3 h - MVL661.25-6.3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne frigorifique DN25 kvs 6,3m3 h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • tension de raccordement - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914016065

Réf. Sonepar

05669001270

Réf. Fournisseur

MVL661.25-6.3

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 25

tension de raccordement:

24 V

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

obturateur:

25 mm

différence de pression max. CA:

250000 bar

température ambiante max.:

55 °C

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

6.3

longueur raccordement 1:

80 mm

longueur utile raccordement 1:

80 mm

longueur raccordement 2:

80 mm

longueur utile raccordement 2:

80 mm

hauteur:

288.5 mm

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Vannes 2 voies à fermeture hermétique pour la régulation modulante des refroidisseurs et des pompes à chaleur. Applications d?expansion, de gaz chauds et d?aspiration avec un seul type de vanne