Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne magnét. à brides DN20 kvs 5 huileM - MXF461.20-5.0P

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnét. à brides DN20 kvs 5 huileM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Non

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010117

Réf. Sonepar

05669003745

Réf. Fournisseur

MXF461.20-5.0P

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Non

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

raccordements:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

rapport de réglage:

0.1 %

pression de fermeture:

3 bar

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

plage de fonctionnement réglable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

température ambiante:

-5...45 °C

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...130 °C

Vanne magnét. à brides DN20 kvs 5 huileM

Les Atouts de l'article:

Mixing and 2-port valves PN 16 with magnetic actuator for modulating control of media containing mineral oils in closed circuits. With positioning control, position feedback signal, spring return function and manual control.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.