Non retournable

Siemens IBT - Vanne magnét. brides DN32 kvs 12 huileM - MXF461.32-12P

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnét. brides DN32 kvs 12 huileM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 32

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Non

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914010155

Réf. Sonepar

05669003747

Réf. Fournisseur

MXF461.32-12P

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 32

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Non

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

32 mm

raccordements:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

12

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

rapport de réglage:

0.1 %

pression de fermeture:

3 bar

signal d'état:

0-10 V

signal d'état réglable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP54

température ambiante:

-5...45 °C

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...130 °C

Mélange et vannes à 2 ports PN 16 avec actionneur magnétique pour moduler le contrôle des milieux contenant des huiles minérales en circuit fermé. Avec contrôle de positionnement, signal de retour de position, fonction de retour d...

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.