Siemens IBT - Vanne magnét. brides DN80 kvs 80 huileM - M3P80FYP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 80
article de régulation de pression - 16
signal de commande - 0-10 V
commande manuelle - Non
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914010278
Réf. Sonepar
05669003740
Réf. Fournisseur
M3P80FYP
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 80
article de régulation de pression:
16
signal de commande:
0-10 V
commande manuelle:
Non
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
80 mm
raccordements:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
80
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
caractéristique du sol:
linéaire
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
2 %
rapport de réglage:
0.1 %
pression de fermeture:
3 bar
tension du secteur:
24 V CA
signal d'état:
0-10 V
signal d'état réglable:
Oui
plage de fonctionnement réglable:
Non
indice de protection (IP):
IP31
température ambiante:
2...50 °C
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C
Les Atouts de l'article:
Mixing and 2-port valves PN 16 with magnetic actuator for modulating control of media containing mineral oils in closed circuits. With positioning control, position feedback signal, spring return function and manual control.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


