Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne magnét. filet. DN20 kvs 5,0 bTemp - MXG461K20-5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne magnét. filet. DN20 kvs 5,0 bTemp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • article de régulation de pression - 16

  • signal de commande - 0-10 V

  • commande manuelle - Non

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625027889

Réf. Sonepar

05669003770

Réf. Fournisseur

MXG461K20-5

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 20

article de régulation de pression:

16

signal de commande:

0-10 V

commande manuelle:

Non

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

raccordements:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

5

caractéristique du sol:

équipourcentage

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

rapport de réglage:

0.1 %

signal d'état réglable:

Oui

plage de fonctionnement réglable:

Non

indice de protection (IP):

IP31

température ambiante:

-5...45 °C

longueur raccordement 1:

47.5 mm

longueur utile raccordement 1:

47.5 mm

longueur raccordement 2:

47.5 mm

longueur utile raccordement 2:

47.5 mm

longueur raccordement 3:

52.5 mm

longueur utile raccordement 3:

52.5 mm

hauteur:

391.5 mm

largeur:

163 mm

profondeur:

101 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

-40...130 °C

Vanne magnét. filet. DN20 kvs 5,0 bTemp

Les Atouts de l'article:

Mixing and 2-port valves PN 16 with magnetic actuator for modulating control of cold water.With positioning control, position feedback signal, spring return function and manual control.

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.