Siemens IBT - Vanne magnét. filet. DN32 kvs 12 bTemp - MXG461K32-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
article de régulation de pression - 16
signal de commande - 0-10 V
commande manuelle - Non
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625027902
Réf. Sonepar
05669003772
Réf. Fournisseur
MXG461K32-12
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
article de régulation de pression:
16
signal de commande:
0-10 V
commande manuelle:
Non
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
32 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
12
caractéristique du sol:
équipourcentage
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
rapport de réglage:
0.1 %
signal d'état réglable:
Oui
plage de fonctionnement réglable:
Non
indice de protection (IP):
IP31
température ambiante:
-5...45 °C
longueur raccordement 1:
62.5 mm
longueur utile raccordement 1:
62.5 mm
longueur raccordement 2:
62.5 mm
longueur utile raccordement 2:
62.5 mm
longueur raccordement 3:
67.5 mm
longueur utile raccordement 3:
67.5 mm
hauteur:
451.5 mm
largeur:
188 mm
profondeur:
101.5 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
-40...130 °C
Les Atouts de l'article:
Mixing and 2-port valves PN 16 with magnetic actuator for modulating control of cold water.With positioning control, position feedback signal, spring return function and manual control.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


