Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne papillon à O.centr. DN450 "1200Nm" - VFW41.450

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O.centr. DN450 "1200Nm"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 450 mm

  • diamètre nominal - DN 450

  • article de régulation de pression - PN 6

  • longueur hors tout - 114 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 0.02 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017309

Réf. Sonepar

05669501730

Réf. Fournisseur

VFW41.450

Marque

Siemens IBT

passage:

450 mm

diamètre nominal:

DN 450

article de régulation de pression:

PN 6

longueur hors tout:

114 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

0.02 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

450 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

PN 6

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du joint de tige primaire:

autre

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

114 mm

longueur raccordement 2:

114 mm

hauteur de commande:

704 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

114 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

0.02 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

18500

Vanne papillon à O.centr. DN450 "1200Nm"

Les Atouts de l'article:

VFW41.450Wafer type butterfly valve for fitting between PN 6, PN 10, PN 16 counter-flanges to ISO 7005. For use as motorized or manual control or shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems. In open and closed c...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.