Non retournable

Siemens IBT - Vanne papillon à O. centrage DN50 "10Nm" - VFW41.50U

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O. centrage DN50 "10Nm"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 50 mm

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - PN 6

  • longueur hors tout - 45 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 5 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018245

Réf. Sonepar

05669501824

Réf. Fournisseur

VFW41.50U

Marque

Siemens IBT

passage:

50 mm

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

PN 6

longueur hors tout:

45 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

5 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

qualité du matériau du papillon de valve:

autre

standard:

DIN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

50 mm

raccordements:

autre

pression nominale de bride:

PN 6

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

acier inoxydable

qualité du matériau de l'axe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

45 mm

longueur raccordement 2:

45 mm

hauteur de commande:

303 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

45 mm

diamètre de la manivelle:

0 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

5 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

100

Soupape papillon de type wafer pour l’ajustement entre les contre-brides PN 6, PN 10, PN 16 selon la norme ISO 7005. Pour une utilisation comme vannes de commande ou d’arrêt motorisées ou manuelles dans les systèmes de chauffage, ...

Les Atouts de l'article:

VFW41.50UWafer type butterfly valve for fitting between PN 6, PN 10, PN 16 counter-flanges to ISO 7005. For use as motorized or manual control or shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems. In open and closed circuits.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.