Non retournable

Siemens IBT - Vanne papillon à O.taraud. DN200 "100Nm" - VFL41.200

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne papillon à O.taraud. DN200 "100Nm"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage - 200 mm

  • diamètre nominal - DN 200

  • article de régulation de pression - 16

  • longueur hors tout - 60 mm

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625017095

Réf. Sonepar

05669501709

Réf. Fournisseur

VFL41.200

Marque

Siemens IBT

passage:

200 mm

diamètre nominal:

DN 200

article de régulation de pression:

16

longueur hors tout:

60 mm

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

lame de clapet revêtue:

Non

matériau de la lame du clapet:

autre

qualité du matériau du papillon de valve:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

standard:

EN

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

200 mm

raccordements:

type plat

pression nominale de bride:

16

commande:

moteur électrique

joint:

autre

matériau de la broche:

autre

qualité du matériau de l'axe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

pays de fabrication:

CHINE

conception à clapet:

centré

boîtier d'alimentation (animaux):

sans

longueur raccordement 1:

60 mm

longueur raccordement 2:

60 mm

hauteur de commande:

471 mm

longueur de l'élément fonctionnel:

60 mm

angle de la vanne:

90 °

angle de la tige:

90 °

différence maximale de pression comme vanne terminale:

10 bar

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

valeur KVS:

4000

Vanne papillon à oreilles PN 16. Utilisable comme vanne de commande ou d'arrêt motorisée ou manuelle dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Étanchéité en circuit ouvert et fermé.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.