Siemens IBT - Vanne papillon à O.taraudées DN50 "20Nm" - VFL41.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage - 50 mm
diamètre nominal - DN 50
article de régulation de pression - 10
longueur hors tout - 43 mm
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625016982
Réf. Sonepar
05669501698
Réf. Fournisseur
VFL41.50
Marque
Siemens IBT
passage:
50 mm
diamètre nominal:
DN 50
article de régulation de pression:
10
longueur hors tout:
43 mm
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
lame de clapet revêtue:
Non
matériau de la lame du clapet:
autre
qualité du matériau du papillon de valve:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
standard:
EN
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
50 mm
raccordements:
type plat
pression nominale de bride:
10
commande:
moteur électrique
joint:
autre
matériau de la broche:
autre
qualité du matériau de l'axe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau du joint de tige primaire:
autre
conception à clapet:
centré
boîtier d'alimentation (animaux):
sans
longueur raccordement 1:
43 mm
longueur raccordement 2:
43 mm
hauteur de commande:
303 mm
longueur de l'élément fonctionnel:
43 mm
angle de la vanne:
90 °
angle de la tige:
90 °
différence maximale de pression comme vanne terminale:
16 bar
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
valeur KVS:
100
Les Atouts de l'article:
VFL41.50Lug type butterfly valve PN 6, PN 10, PN 16. For use as motorized or manual control or shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems. In open and closed circuits, tight closing.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


