Siemens IBT - Vanne progressive condenseur DN25 kvs 8 - M3FK25LX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 25
tension de raccordement - 24 V
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur raccordement 1 - 25 mm
température ambiante max. - 50 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914015907
Réf. Sonepar
05669001253
Réf. Fournisseur
M3FK25LX
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 25
tension de raccordement:
24 V
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
température ambiante max.:
50 °C
fréquence:
50/60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP54
valeur KVS:
8
longueur raccordement 1:
100 mm
longueur utile raccordement 1:
100 mm
longueur raccordement 2:
100 mm
longueur utile raccordement 2:
100 mm
longueur raccordement 3:
100 mm
longueur utile raccordement 3:
100 mm
hauteur:
279 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-40...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
M3FK25LXVannes mélangeuses fermées hermétiquement ou vannes à passage direct pour la commande de la capacité de modulation des condenseurs.- PN32 avec raccord à souder en cuivre- Pour les fluides frigorigènes de sécurité tels que R22, R134a, R404A, R407C, R507, etc.- L'électronique ZM doit être commandée séparément (voir ci-dessous)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


