Siemens IBT - Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 0,6 - M3FB15LX06/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
tension de raccordement - 24 V
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur raccordement 1 - 15 mm
différence de pression max. CA - 220000 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914015815
Réf. Sonepar
05669001244
Réf. Fournisseur
M3FB15LX06/A
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
tension de raccordement:
24 V
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
différence de pression max. CA:
220000 bar
température ambiante max.:
50 °C
fréquence:
50/60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP54
valeur KVS:
0.6
longueur raccordement 1:
75 mm
longueur utile raccordement 1:
75 mm
longueur raccordement 2:
75 mm
longueur utile raccordement 2:
75 mm
longueur raccordement 3:
75 mm
longueur utile raccordement 3:
75 mm
hauteur:
274 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-40...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
M3FB15LX06 AVannes de contrôle fermées hermétiquement pour la commande de la capacité de modulation des unités de réfrigération et pour la récupération de chaleur.- PN40 avec raccords soudés en acier inoxydable CrNi- Pour les fluides frigorigènes organiques de sécurité tels que R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507, etc. Ne convient pas pour les fluides frigorigènes inflammables.- L'électronique ZM doit être commandée séparément (voir accessoires)
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


