Non retournable

Siemens IBT - Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 1,5 - M3FB15LX15/A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • tension de raccordement - 24 V

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur raccordement 1 - 15 mm

  • différence de pression max. CA - 220000 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914015822

Réf. Sonepar

05669001245

Réf. Fournisseur

M3FB15LX15/A

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

tension de raccordement:

24 V

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

différence de pression max. CA:

220000 bar

température ambiante max.:

50 °C

fréquence:

50/60 Hz

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP54

valeur KVS:

1.5

longueur raccordement 1:

75 mm

longueur utile raccordement 1:

75 mm

longueur raccordement 2:

75 mm

longueur utile raccordement 2:

75 mm

longueur raccordement 3:

75 mm

longueur utile raccordement 3:

75 mm

hauteur:

274 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

température moyenne (permanente):

-40...120 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Vannes de contrôle fermées hermétiquement pour la commande de la capacité de modulation des unités de réfrigération et pour la récupération de chaleur. PN40 avec raccords soudés en acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

M3FB15LX15 AVannes de contrôle fermées hermétiquement pour la commande de la capacité de modulation des unités de réfrigération et pour la récupération de chaleur.- PN40 avec raccords soudés en acier inoxydable CrNi- Pour les fluides frigorigènes organiques de sécurité tels que R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507, etc. Ne convient pas pour les fluides frigorigènes inflammables.- L'électronique ZM doit être commandée séparément (voir accessoires)

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.