Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne radiat. comb. droite PN10 DN15 DIN - VPD115A-135

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne radiat. comb. droite PN10 DN15 DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - autre

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 135...135 m³/h

  • différence de pression max. - 60 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018856

Réf. Sonepar

05669501885

Réf. Fournisseur

VPD115A-135

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

autre

modèle:

ressort/cartouche

débit:

135...135 m³/h

différence de pression max.:

60 kPa

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

10

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

1000 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

2.5 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

34 mm

longueur de travail:

34 mm

hauteur:

88 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Non

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

2...95 °C

Vanne radiat. comb. droite PN10 DN15 DIN

Les Atouts de l'article:

Combivalves with presetting, PN 10, with connections according to DIN 215 row D for- ventilation and air conditioning plants for control on the water side and automatic hydraulic balancing of terminal units, such as fan coils, induction...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.