Siemens IBT - Vanne radiat. combi. équ. PN10 DN10 DIN - VPE110A-135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 10
raccordements - autre
modèle - ressort/cartouche
débit - 135...135 m³/h
différence de pression max. - 60 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625018870
Réf. Sonepar
05669501887
Réf. Fournisseur
VPE110A-135
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 10
raccordements:
autre
modèle:
ressort/cartouche
débit:
135...135 m³/h
différence de pression max.:
60 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
10 mm
article de régulation de pression:
10
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
1000 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
mécanique
longueur de course:
2.5 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
34 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
hauteur:
101 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
2...95 °C
Les Atouts de l'article:
Combivalves with presetting, PN 10, with connections according to DIN 215 row D for- ventilation and air conditioning plants for control on the water side and automatic hydraulic balancing of terminal units, such as fan coils, induction units, and in heat exchangers for heating or cooling.- heating zones like self-contained heating systems, apartments, individual rooms, etc.- closed circuits
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


