Non retournable

Siemens IBT - Vanne radiat. combi. inv. PN10 DN15 DIN - VPU115A-135

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - autre

  • modèle - ressort/cartouche

  • débit - 135...135 m³/h

  • différence de pression max. - 60 kPa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018917

Réf. Sonepar

05669501891

Réf. Fournisseur

VPU115A-135

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

autre

modèle:

ressort/cartouche

débit:

135...135 m³/h

différence de pression max.:

60 kPa

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

10

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

1000 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

mécanique

longueur de course:

2.5 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

34 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

hauteur:

133 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

2...95 °C

Combivalves avec préréglage, PN 10, avec des connexions selon la ligne D DIN 215 pour les installations de ventilation et climatisation pour le contrôle côté eau et l’équilibrage hydraulique automatique des unités terminales

Les Atouts de l'article:

Combivalves with presetting, PN 10, with connections according to DIN 215 row D for- ventilation and air conditioning plants for control on the water side and automatic hydraulic balancing of terminal units, such as fan coils, induction units, and in heat exchangers for heating or cooling.- heating zones like self-contained heating systems, apartments, individual rooms, etc.- closed circuits

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.