Siemens IBT - Vanne radiateur équerre PN10 DN15 - VEN215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - nickelé
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914026101
Réf. Sonepar
05669001645
Réf. Fournisseur
VEN215
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
nickelé
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
autre
pression nominale de bride:
10
différence minimale de pression:
500 bar
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
valeur KVS:
0.89
commande automatique du débit:
Non
longueur de course:
1.2 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...120 °C
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


