Siemens IBT - Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 1 - VVG44.15-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914011374
Réf. Sonepar
05669001784
Réf. Fournisseur
VVG44.15-1
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
1
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur de course:
5.5 mm
longueur raccordement 1:
50 mm
longueur utile raccordement 1:
50 mm
longueur raccordement 2:
50 mm
longueur utile raccordement 2:
50 mm
hauteur d'axe:
45 mm
température moyenne (permanente):
1...120 °C
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


