Siemens IBT - Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN40 kvs 25 - VXG44.40-25

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN40 kvs 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 40

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1.25 bar

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914011558

Réf. Sonepar

05669001877

Réf. Fournisseur

VXG44.40-25

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 40

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.25 bar

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

25

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.02 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

5.5 mm

longueur raccordement 1:

65 mm

longueur utile raccordement 1:

65 mm

longueur raccordement 2:

65 mm

longueur utile raccordement 2:

65 mm

longueur raccordement 3:

76 mm

longueur utile raccordement 3:

76 mm

hauteur d'axe:

80.5 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Avec raccords filetés selon ISO 228 1 Pour eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.