Siemens IBT - Vanne siège brides PN10 2V DN25 kvs 10 - VVF32.25-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 25
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914086846
Réf. Sonepar
05669002659
Réf. Fournisseur
VVF32.25-10
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 25
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 25
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
10
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
10
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
80 mm
longueur utile raccordement 1:
80 mm
longueur raccordement 2:
80 mm
longueur utile raccordement 2:
80 mm
hauteur d'axe:
133.5 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
adapté aux climatiseurs:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...150 °C
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


