Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne siège brides PN10 3V DN15 kvs 4 - VXF32.15-4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN10 3V DN15 kvs 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 10

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914086952

Réf. Sonepar

05669002670

Réf. Fournisseur

VXF32.15-4

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

10

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

4

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

4

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

65 mm

longueur utile raccordement 1:

65 mm

longueur raccordement 2:

65 mm

longueur utile raccordement 2:

65 mm

longueur raccordement 3:

65 mm

longueur utile raccordement 3:

65 mm

hauteur d'axe:

133.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-10...150 °C

Vanne siège brides PN10 3V DN15 kvs 4

Les Atouts de l'article:

VXF32.15-4- Avec raccords à bride selon ISO 7005- Pour eau froide et à basse et haute température et saumure en circuits fermés

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.