Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 2VDN150kvs360HPD - VVF42.150-360K

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 2VDN150kvs360HPD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 150

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914087461

Réf. Sonepar

05669002707

Réf. Fournisseur

VVF42.150-360K

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 150

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

150 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 150

diamètre extérieur raccordement 2:

150 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

360

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

linéaire

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

40 mm

longueur raccordement 1:

240 mm

longueur utile raccordement 1:

240 mm

longueur raccordement 2:

240 mm

longueur utile raccordement 2:

240 mm

hauteur d'axe:

267 mm

température moyenne (permanente):

-5...150 °C

Avec raccords à bride selon ISO 7005 Pour eau froide et à basse et haute température et saumure en circuits fermés

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.