Non retournable

Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 3V DN125 kvs 200 - VXF43.125-200

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 3V DN125 kvs 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 125

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1.6 bar

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003876

Réf. Sonepar

05669003329

Réf. Fournisseur

VXF43.125-200

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 125

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.6 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

125 mm

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

200

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

40 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Avec raccords à bride selon ISO 7005 Pour l’eau de refroidissement, glacée, l’eau chaude à basse et haute température, la saumure et les huiles de transfert de chaleur en circuits ouvert

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.