Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 3V DN65 kvs 50 - VXF42.65-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 65
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914087584
Réf. Sonepar
05669002719
Réf. Fournisseur
VXF42.65-50
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 65
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
65 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
50
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
50
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
145 mm
longueur utile raccordement 1:
145 mm
longueur raccordement 2:
145 mm
longueur utile raccordement 2:
145 mm
longueur raccordement 3:
145 mm
longueur utile raccordement 3:
145 mm
hauteur d'axe:
171.5 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-10...150 °C
Les Atouts de l'article:
VXF42.65-50- Avec raccords à bride selon ISO 7005- Pour eau froide et à basse et haute température et saumure en circuits fermés
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


