Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 3V DN50 kvs 40 - VXF53.50-40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 3V DN50 kvs 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 50

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 25

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 11.5 bar

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914079763

Réf. Sonepar

05669002129

Réf. Fournisseur

VXF53.50-40

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 50

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

25

différence de pression max. à l'état ouvert:

11.5 bar

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

50 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

25

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

40

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

40

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

115 mm

longueur utile raccordement 1:

115 mm

longueur raccordement 2:

115 mm

longueur utile raccordement 2:

115 mm

longueur raccordement 3:

115 mm

longueur utile raccordement 3:

115 mm

hauteur d'axe:

196.5 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

Vanne siège brides PN25 3V DN50 kvs 40

Les Atouts de l'article:

VXF53.50-40- Avec raccords à bride selon ISO 7005- Pour l'eau de refroidissement, glacée, l'eau chaude à basse et haute température, la saumure et les huiles de transfert de chaleur en circuits ouvert et fermé

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.