Non retournable

Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN32 kvs 15 - VVF63.32-16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN32 kvs 15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 32

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 40

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003371

Réf. Sonepar

05669500337

Réf. Fournisseur

VVF63.32-16

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 32

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

40

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

acier coulé

diamètre extérieur raccordement 1:

32 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 32

diamètre extérieur raccordement 2:

32 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

12 bar

valeur KVS:

15

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

linéaire

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

90 mm

longueur utile raccordement 1:

90 mm

longueur raccordement 2:

90 mm

longueur utile raccordement 2:

90 mm

hauteur d'axe:

156.5 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour l'eau de process:

Non

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

Avec des connexions à brides ISO 7005 Pour le refroidissement, eau refroidie, basse et haute température, saumure, huiles de transfert thermique, vapeur saturée et surchauffée en circuits ouverts et fermés

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.