Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN40 kvs 12.5 - VVF63.40-12.5F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 40
article de régulation de pression - 40
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - acier coulé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625003401
Réf. Sonepar
05669500340
Réf. Fournisseur
VVF63.40-12.5F
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 40
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
acier coulé
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 40
diamètre extérieur raccordement 2:
40 mm
pression nominale de bride:
40
différence de pression max. à l'état ouvert:
12 bar
valeur KVS:
12.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
longueur de course:
20 mm
Les Atouts de l'article:
VVF63.40-12.5F- With flanged connections to ISO 7005- For cooling, chilled, low and high temperature water, brine, heat transfer oils, saturated and superheated steam in open and closed circuits
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


