Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN125 kvs 200 - VXF63.125-200

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN125 kvs 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 125

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 40

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1.6 bar

  • qualité du matériau - acier coulé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003432

Réf. Sonepar

05669500343

Réf. Fournisseur

VXF63.125-200

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 125

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.6 bar

qualité du matériau:

acier coulé

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

125 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

200

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

200

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

200 mm

longueur utile raccordement 1:

200 mm

longueur raccordement 2:

200 mm

longueur utile raccordement 2:

200 mm

longueur raccordement 3:

200 mm

longueur utile raccordement 3:

200 mm

hauteur d'axe:

275.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-25...220 °C

Vanne siège brides PN40 3V DN125 kvs 200

Les Atouts de l'article:

VXF63.125-200- With flanged connections to ISO 7005- For cooling, chilled, low and high temperature water, brine, heat transfer oils in open and closed circuits

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.