Non retournable

Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN15 kvs 1.6 - VXF63.15-1.6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN15 kvs 1.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 40

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 20 bar

  • qualité du matériau - acier coulé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003760

Réf. Sonepar

05669500376

Réf. Fournisseur

VXF63.15-1.6

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

20 bar

qualité du matériau:

acier coulé

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

1.6

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

1.6

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

65 mm

longueur utile raccordement 1:

65 mm

longueur raccordement 2:

65 mm

longueur utile raccordement 2:

65 mm

longueur raccordement 3:

65 mm

longueur utile raccordement 3:

65 mm

hauteur d'axe:

159.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-25...220 °C

Avec des connexions à brides à ISO 7005 pour le refroidissement, l’eau froide, l’eau basse et haute température, la saumure, les huiles de transfert thermique dans les circuits ouverts et fermés

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.