Non retournable

Siemens IBT - Vanne siège brides PN6 3V DN25 kvs 6.3 - VXF22.25-6.3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN6 3V DN25 kvs 6.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 25

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - PN 6

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 3 bar

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914086723

Réf. Sonepar

05669002647

Réf. Fournisseur

VXF22.25-6.3

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 25

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

PN 6

différence de pression max. à l'état ouvert:

3 bar

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

25 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

PN 6

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

6.3

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

6.3

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

75 mm

longueur utile raccordement 1:

75 mm

longueur raccordement 2:

75 mm

longueur utile raccordement 2:

75 mm

longueur raccordement 3:

75 mm

longueur utile raccordement 3:

75 mm

hauteur d'axe:

133.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-10...130 °C

Avec raccords à bride selon ISO 7005 Pour eau froide et à basse et haute température et saumure en circuits fermés

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.