Non retournable

Siemens IBT - Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs0.25 - VVP45.10-0.25

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne terminale FPD PN16 2V DN10 kvs0.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 10

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914012838

Réf. Sonepar

05669001795

Réf. Fournisseur

VVP45.10-0.25

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 10

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

10 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

diamètre nominal raccordement 2:

DN 10

diamètre extérieur raccordement 2:

10 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

0.25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

5.5 mm

longueur raccordement 1:

30 mm

longueur utile raccordement 1:

30 mm

longueur raccordement 2:

30 mm

longueur utile raccordement 2:

30 mm

hauteur d'axe:

44.9 mm

température moyenne (permanente):

1...110 °C

Vannes 2 voies avec raccords filetés pour la commande d’unités terminales, de plafonds froids ou de zones de chauffage. Fluide approprié : eau (selon VDI 2035), eau avec antigel.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.