Siemens IBT - Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN10 - VMP45.10-1.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 10
raccordements - filetage extérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914013132
Réf. Sonepar
05669001671
Réf. Fournisseur
VMP45.10-1.6
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 10
raccordements:
filetage extérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
10 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
1.6
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
1.6
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.02 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Oui
mode d'installation distributif:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur de course:
5.5 mm
longueur raccordement 1:
30 mm
longueur utile raccordement 1:
30 mm
longueur raccordement 2:
30 mm
longueur utile raccordement 2:
30 mm
longueur raccordement 3:
30 mm
longueur utile raccordement 3:
30 mm
hauteur d'axe:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
température moyenne (permanente):
1...110 °C
Les Atouts de l'article:
VMP45.10-1.6Vannes à clapet 3 voies avec bipasse, avec raccords filetés pour la commande d'unités terminales, de plafonds rafraîchissants ou de zones de chauffage. Fluide approprié : eau (selon VDI 2035), eau avec antigel.
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


