Siemens IBT - Vanne terminale Std PN16 2V DN15 kvs 2.5 - VVP47.15-2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914016430
Réf. Sonepar
05669001808
Réf. Fournisseur
VVP47.15-2.5
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
3 bar
valeur KVS:
2.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
longueur de course:
2.5 mm
longueur raccordement 1:
32.5 mm
longueur utile raccordement 1:
32.5 mm
longueur raccordement 2:
32.5 mm
longueur utile raccordement 2:
32.5 mm
hauteur d'axe:
46 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...110 °C


