Non retournable

Siemens IBT - Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 - VMP47.10-0.4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 10

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914020499

Réf. Sonepar

05669001675

Réf. Fournisseur

VMP47.10-0.4

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 10

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

10 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

0.4

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

0.4

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.05 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Oui

mode d'installation distributif:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

longueur de course:

2.5 mm

longueur raccordement 1:

30 mm

longueur utile raccordement 1:

30 mm

longueur raccordement 2:

30 mm

longueur utile raccordement 2:

30 mm

longueur raccordement 3:

30 mm

longueur utile raccordement 3:

30 mm

hauteur d'axe:

46 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze

température moyenne (permanente):

1...110 °C

Vannes 3 voies avec bipasse et raccords filetés pour la commande d’unités terminales, de plafonds froids ou de zones de chauffage. Fluide approprié : eau (selon VDI 2035), eau avec antigel.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.