Non retournable

Siemens IBT - Variateur fréq. nu 0,75kW "IP54 55" A - G120P-0.75/35A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 0,75kW "IP54 55" A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie nominal I2N - 2.2 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 0.75 kW

  • tolérance relative de fréquence du réseau symétrique - 1.5 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948666944

Réf. Sonepar

05669866694

Réf. Fournisseur

G120P-0.75/35A

Marque

Siemens IBT

courant de sortie nominal I2N:

2.2 A

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

1.5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

1.5 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

460 mm

largeur:

154 mm

profondeur:

249 mm

Variateur de fréquence pour la commande de vitesse d’énergie optimisée de la pompe, du compresseur et des moteurs de ventilateur dans les applications de gestion technique des bâtiments, notamment : module de puissance PM230

Les Atouts de l'article:

G120P-0.75 35AVariateur de fréquence pour la commande de vitesse d'énergie optimisée de la pompe, du compresseur et des moteurs de ventilateur dans les applications de gestion technique des bâtiments, notamment : module de puissance PM230, unité de commande CU230P-2-BT avec tôle de blindage sans panneau.

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.