Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Variateur fréq. nu 0,75kW "IP54 55" B - G120P-0.75/35B

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 0,75kW "IP54 55" B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380000...380000 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.2 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948667149

Réf. Sonepar

05669866714

Réf. Fournisseur

G120P-0.75/35B

Marque

Siemens IBT

tension du secteur:

380000...380000 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.2 A

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

1.5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

1.5 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

460 mm

largeur:

154 mm

profondeur:

249 mm

Variateur de fréquence pour la commande de vitesse d?énergie optimisée de la pompe, du compresseur et des moteurs de ventilateur dans les applications de gestion technique des bâtiments, notamment : module de puissance PM230