Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Variateur fréq. nu 18,5kW "IP54 55" A - G120P-18.5/35A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 18,5kW "IP54 55" A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie nominal I2N - 38 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 18.5 kW

  • tolérance relative de fréquence du réseau symétrique - 1.5 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948667040

Réf. Sonepar

05669866704

Réf. Fournisseur

G120P-18.5/35A

Marque

Siemens IBT

courant de sortie nominal I2N:

38 A

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

1.5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

1.5 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

620 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

249 mm

Variateur fréq. nu 18,5kW "IP54 55" A

Les Atouts de l'article:

G120P-18.5 35AVariateur de fréquence pour la commande de vitesse d'énergie optimisée de la pompe, du compresseur et des moteurs de ventilateur dans les applications de gestion technique des bâtiments, notamment : module de puissanc...

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.