Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens IBT - Variateur fréq. nu 37kW "IP54 55" A - G120P-37/35A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 37kW "IP54 55" A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie nominal I2N - 75 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 37 kW

  • avec élément de commande - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948667071

Réf. Sonepar

05669866707

Réf. Fournisseur

G120P-37/35A

Marque

Siemens IBT

courant de sortie nominal I2N:

75 A

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

37 kW

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

751 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

329 mm

Variateur de fréquence pour la commande de vitesse d?énergie optimisée de la pompe, du compresseur et des moteurs de ventilateur dans les applications de gestion technique des bâtiments, notamment : module de puissance PM230