Siemens IBT - Variateur univ. 1x250VA 230 Vca - RS 525/23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - autre
nombre de sorties - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436395
Réf. Sonepar
05669943639
Réf. Fournisseur
RS 525/23
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
autre
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
5...210 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
pays de fabrication:
ROUMANIE
puissance max. de commutation LED:
200 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
RS 525 23- Sortie automatique pour la commutation et la variation des charges résistive, inductive ou capacitive - Réglage automatique sur commande de phase de bord d'attaque ou de bord de fuite, selon le type de charge- Fréquence nominale de 50...60 Hz- Protection électronique de sortie contre la surcharge, les courts-circuits et la montée de température- Électronique alimentée par bus - Coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus via bloc de borne de bus - Type de protection : IP 20- Tension de service nominale de 230 V CC- Puissance nominale à la température ambiante +35 °C : 10…250 VA- Bornes sans vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5... 2,5 mm 2- Avec module de raccordement du bus- Appareil d'installation modulaire pour le montage dans le boîtier d'autonomisation AP 118 ou le coffret d'autonomisation AP 641
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


