Siemens IBT - Variateur universel knx, 2x300Va, 230Vca - N 528D01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914104809
Réf. Sonepar
05669004169
Réf. Fournisseur
N 528D01
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
0...300 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
pays de fabrication:
CHINE
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
N 528D01- Deux sorties automatiques pour la commutation et la variation des charges résistive, inductive ou capacitive- Réglage automatique sur commande de phase de bord d'attaque ou de bord de fuite, selon le type de charge- Tension de service nominale de 230 V CC- Fréquence nominale de 50 60 Hz- Puissance nominale à température ambiante de +35 °C : 300 VA par sortie ou 500 VA pour une seule sortie, sans charge minimale par sortie- Protection électronique de chaque sortie contre la surcharge, les courts-circuits et la montée de température- Bornes avec vis pour le raccordement et le câblage traversant de conducteurs monoconducteurs, torsadés ou multiconducteurs non traités, 0,5...2,5 mm² - LED bicolore pour indiquer l'état du commutateur (rouge = marche, vert = arrêt) ou une erreur (orange, clignotant) par sortie- Électronique alimentée par bus- Coupleur de bus intégré, raccordement du bus via bloc de borne de bus- Dispositif pour montage sur rail sur un rail de montage TH35 selon la norme DIN EN 60715
Quelques mots du fabricant :
Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.


