Non retournable

Siemens IBT - Wireless Room Sensor, LoRaWAN (EU), Temperature & Humidity - QFA2821.EU

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Wireless Room Sensor, LoRaWAN (EU), Temperature & Humidity

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • fixation du couvercle - encliqueté

  • matériau élément - autre

  • type de capteur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625032227

Réf. Sonepar

05669503222

Réf. Fournisseur

QFA2821.EU

Marque

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

matériau élément:

autre

type de capteur:

autre

type d'écran:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

BULGARIE

Capteur sans fil pour la température et l’humidité Dispositif final LoRaWAN Classe A Durée de vie de batterie jusqu’à 10 ans (dans des conditions normales de fonctionnement) Dimensions : 80 x 80 x 29 mm

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.