Non retournable

Siemens IBT - Wireless Room Sensor, LoRaWAN, Temperature, Humidity & CO2 - QPA2821.EU

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Wireless Room Sensor, LoRaWAN, Temperature, Humidity & CO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - autre

  • technologie - autre

  • fixation du couvercle - encliqueté

  • matériau élément - autre

  • type de capteur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625032357

Réf. Sonepar

05669503235

Réf. Fournisseur

QPA2821.EU

Marque

Siemens IBT

lieu d'utilisation:

autre

technologie:

autre

fixation du couvercle:

encliqueté

matériau élément:

autre

type de capteur:

autre

type d'écran:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

BULGARIE

Capteur sans fil pour la température, l’humidité et le CO2 LoRaWAN Classe A Capteur de fin de l’appareil (NDIR), capteur de température, capteur d’humidité, LED RGB, sonnerie acoustique Durée de vie de la batterie jusqu’à 1...

Les Atouts de l'article:

Wireless room sensor for temperature, humidity and CO2- LoRaWAN Class A End-device- CO2 Sensor (NDIR), Temperature Sensor, Humidity Sensor, RGB LED, Acoustic Buzzer- Up to 10 years battery lifetime (under normal operating conditions)- Dimensions: 80 x 80 x 29 mm

Quelques mots du fabricant :

Nos technologies vous aident à créer des bâtiments intelligents plus compétitifs, résilients et durables. Ces bâtiments contribuent activement à l'expérience et au succès de leurs parties prenantes, ouvrant la voie à des bâtiments autonomes centrés sur l'humain. Nous accélérons votre transition numérique.